曜日別特売

FXライトモップホルダー63 63cm

FXライトモップホルダー63 63cm - テラモトFXライトモップホルダー63 63cm - テラモトFXライトモップホルダー63 63cm - テラモトFXライトモップホルダー63 63cm - テラモト
(1件のレビュー)

FXハンドルに取付て使用するダスター用モップホルダー。クリップでダスターをしっかりセットできます。ヘッド裏にスポンジが付いているので、床面にしっかりフィット。斜め形状のヘッドでコーナーもしっかり拭けます。

用途ダスタークロス用ホルダー材質ベース:アルミ、クリップ:ナイロン、フリージョイント:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン幅W(mm)約630繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120225CL-374-360-0
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-03
用途: 日常清掃

適度な重量感で除塵に最適な商品です。
長く使うと接地面のスポンジだけがよれて使い物にならなくなる。他の部分がまだまだつかえる状態なのでとてももったいなく感じるが、値段もそこまで高価な物では無いので消耗品として割り切って使っていきます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする