曜日別特売

EFフェンシングスィーパー 伸縮

EFフェンシングスィーパー 伸縮 - テラモトEFフェンシングスィーパー 伸縮 - テラモトEFフェンシングスィーパー 伸縮 - テラモトEFフェンシングスィーパー 伸縮 - テラモトEFフェンシングスィーパー 伸縮 - テラモトEFフェンシングスィーパー 伸縮 - テラモトEFフェンシングスィーパー 伸縮 - テラモト
(1件のレビュー)

柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。

内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
材質
寸法(mm)
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120304CL-738-100-0本体グリップ:ポリプロピレン・ロッド:TPE、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン、生地:不織布・ポリエステル、糸:ポリエステルW53×H640(ヘッド部)約355約1407~2040
6,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※EFフェンシングスィーパーのスペアです。00404644CL-738-200-0スペア生地:不織布・ポリエステル、糸:ポリエステルW50×H435約50435
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770

商品説明動画

EFフェンシングスィーパー商品説明
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120304
2019-07-25
用途: 手の届かないところの埃トリ
有本産業サービス業

使い方のビデオを見て注文しました。毎日使っています非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする