テラモト
EFマルチモップ 28cm
ダスターやクロスを付けて使用するモップです。両端斜めカット形状で、すみっこの汚れもスッキリ拭けます。
用途
EFマルチモップダスター、EFマルチモップ湿乾クロス用、小型モップ、モップ本体
材質
頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン・POM樹脂、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン
全長L(mm)
約1306
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120383
CL-744-028-0
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770