テラモト
EF洋式カップS ケース付
(1件のレビュー)
洋式トイレの水つまりを解決。手を触れずにケースの開閉ができ、清潔に収納できます。
使用場所
トイレ
材質
柄:ポリプロピレン、グリップ:TPE、頭:合成ゴム、ケース:ABS
質量(kg)
約1
寸法(外径×高さ)(mm)
175×H600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120487
CL-743-000-0
¥
2,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください