曜日別特売

ライトダスター E-49 (100枚入)

ライトダスター E-49 (100枚入) - テラモトライトダスター E-49 (100枚入) - テラモトライトダスター E-49 (100枚入) - テラモトライトダスター E-49 (100枚入) - テラモトライトダスター E-49 (100枚入) - テラモト
(1件のレビュー)

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ。両面使用できる、から拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。

用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに種類フローリングモップ材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル寸法(mm)約200×490内容量1ケース(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120654CL-357-449-0
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120654
2019-09-30
用途: 作業後の床の清掃(パンくずなどの除去)
有限会社太平堂

埃やパンくずなどでの微小なゴミを集めていますが、よく吸着して床がきれいになります。また、使い捨てという点についても衛生的かつ経済的で便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする