曜日別特売

ライトダスター E-95 (100枚入)

ライトダスター E-95 (100枚入) - テラモトライトダスター E-95 (100枚入) - テラモトライトダスター E-95 (100枚入) - テラモトライトダスター E-95 (100枚入) - テラモトライトダスター E-95 (100枚入) - テラモト
(1件のレビュー)

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ。両面使用できる、から拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。

用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに種類フローリングモップ材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル寸法(mm)約200×950内容量1ケース(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120672CL-357-495-0
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120672
2021-12-23
用途: 店舗掃除用
株式会社スタジオアッシュ

商品自体は問題なし。クオリティーも高いと思います。
一つ残念なのは、大きな箱に100枚入っているのですが、普通に100枚梱包されているだけだということ。箱のどこかに1枚ずつ取り出しやすいミシン目を付けてくれたら最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする