曜日別特売

ライトダスター T-49 (80枚入)

ライトダスター T-49 (80枚入) - テラモトライトダスター T-49 (80枚入) - テラモトライトダスター T-49 (80枚入) - テラモトライトダスター T-49 (80枚入) - テラモトライトダスター T-49 (80枚入) - テラモト

耐久性、耐摩耗性に優れたスタンダードタイプのから拭き用ダスター。シートが一枚ずつ取り出せ保管にも便利です。

用途から拭き用、除菌タイプ、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに種類フローリングモップトラスコ品番817-2922材質ポリエステル(溶融タイプ)、ポリプロピレン寸法(mm)約200×490内容量1ケース(80枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120681CL-357-149-0
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする