ライトダスター T-69 (70枚入)

ライトダスター T-69 (70枚入) - テラモトライトダスター T-69 (70枚入) - テラモトライトダスター T-69 (70枚入) - テラモトライトダスター T-69 (70枚入) - テラモトライトダスター T-69 (70枚入) - テラモト
(1件のレビュー)

耐久性、耐摩耗性に優れたスタンダードタイプのから拭き用ダスター。シートが一枚ずつ取り出せ保管にも便利です。

用途から拭き用、除菌タイプ、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに種類フローリングモップトラスコ品番817-2923材質ポリエステル(溶融タイプ)、ポリプロピレン寸法(mm)約200×690内容量1ケース(70枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120697CL-357-169-0
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120697
2019-10-28
用途: 洋菓子工場の緑の床掃除
株式会社ヒロヤコンフェクション

経済的で清潔で、汚れも落ちやすく大変便利です
段ボール入りですが一枚一枚とりやすく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする