ライトダスター NW-99 (50枚入)

ライトダスター NW-99 (50枚入) - テラモトライトダスター NW-99 (50枚入) - テラモトライトダスター NW-99 (50枚入) - テラモトライトダスター NW-99 (50枚入) - テラモトライトダスター NW-99 (50枚入) - テラモトライトダスター NW-99 (50枚入) - テラモト

から拭き・水拭き兼用タイプのダスター。水拭きでもすべらせやすく操作しやすいです。チリやホコリ・毛髪などもしっかり絡めとります。洗って繰り返し使えます。水分もしっかり吸収

用途から拭き用、吸水用、工場内、事務所の床掃除などに種類フローリングモップトラスコ品番375-7331材質基布:ポリプロピレン、パイル:ポリエステル・レーヨン・他寸法(mm)約230×990繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(50枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120733CL-362-099-0
25,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする