曜日別特売

ライトモップ湿乾クロス90 (10枚入)

ライトモップ湿乾クロス90 (10枚入) - テラモトライトモップ湿乾クロス90 (10枚入) - テラモト

から拭き・水拭き用ダスター。から拭き使用では小砂・ホコリ・毛髪などを集める清掃ダスターとして、水拭き使用では幅広雑巾として、広範囲の作業に適しています。水を含んでも取り廻しが軽く、耐久性にも優れています。

用途から拭き用、水拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに種類フローリングモップトラスコ品番368-4784材質ポリエステル・レーヨン・綿寸法(mm)約230×1000繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120821CL-352-490-0
9,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする