テラモト
ライトモップ糸 45cm
床のから拭き・水拭き用のモップタイプ。洗って繰り返し使えます。
用途
から拭き用、水拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに
種類
水拭きモップ
トラスコ品番
368-4733
材質
ポリエステル・スフ混
寸法(mm)
約230×495
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120837
CL-352-145-0
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください