曜日別特売

ライトモップ糸 90cm

ライトモップ糸 90cm - テラモト

床のから拭き・水拭き用のモップタイプ。洗って繰り返し使えます。

用途から拭き用、水拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに種類水拭きモップトラスコ品番368-4750材質ポリエステル・スフ混寸法(mm)約230×975繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120855CL-352-190-0
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする