テラモト
ライトモップ(黒パイプ130) 60cm
ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途
ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番
817-2917
材質
頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン
寸法(mm)
約606×100
全長(mm)
約1310
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120873
CL-352-060-0
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770