曜日別特売

ライトモップ(黒パイプ150) 90cm

ライトモップ(黒パイプ150) 90cm - テラモトライトモップ(黒パイプ150) 90cm - テラモトライトモップ(黒パイプ150) 90cm - テラモトライトモップ(黒パイプ150) 90cm - テラモトライトモップ(黒パイプ150) 90cm - テラモト

ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。

用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。トラスコ品番817-2918材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン寸法(mm)約906×100全長(mm)約1510繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120882CL-352-090-0
11,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする