テラモト
ライトモップ アルミ伸縮柄
ダスターを取り付けて使用するモップです。使いやすい長さに調節できる伸縮アルミ柄。
用途
ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
材質
頭:アルミ、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ナイロン、グリップ:特殊ポリエチレン
全長(mm)
約890~1485
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120891
CL-353-045-0
約456×100
¥
9,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88120907
CL-353-060-0
約606×100
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88120916
CL-353-090-0
約906×100
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770