曜日別特売

ライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付)

ライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 60cm(ブラシ付) - テラモト
(2件のレビュー)

ダスターを取り付けて使用するモップ。斜め形状のヘッドがコーナーにフィット。ダスターのゴミ取りやヘッドを固定できるラバーブラシ付。

用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。トラスコ品番817-3266材質頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン寸法(mm)約603×80全長(mm)約1506繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120934CL-344-560-0
6,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-26
用途: フローリング清掃
潮風香る内湯の宿 かめやサービス業

非力な女性には好評ですが、私には軽すぎて3M製と比較すると拭き取り能力で少し劣ると感じました。

対象商品 : 88120934
2017-03-29
用途: 店舗の床清掃用具用として
卸売・小売業

軽くモップの取り外しも楽で、清掃スタッフの女性達が絶賛してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする