ライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付)

ライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付) - テラモトライトモップⅡ(アルミ150) 90cm(ブラシ付) - テラモト
(2件のレビュー)

ダスターを取り付けて使用するモップ。斜め形状のヘッドがコーナーにフィット。ダスターのゴミ取りやヘッドを固定できるラバーブラシ付。

用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。トラスコ品番817-3267材質頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン寸法(mm)約903×80全長(mm)約1506繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120943CL-344-590-0
8,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120943
2023-07-26
用途: 体育館使用前後のモップがけ
サービス業

簡単にラスターの取替できて便利です。中央部分のラスター
の浮き具合が気になりますが使用するのには差し障りがないです。

対象商品 : 88120943
2017-05-05
用途: 店舗床の清掃時
卸売・小売業

軽く、モップの交換も、ワンタッチで角が切れていて角もきれいに拭き取れると、清掃スタッフが大喜びしてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする