テラモト
ラバーブラシ Φ22.2用
ゴミ取りブラシ。ダスターに付いたゴミやホコリをかき取ります。
用途
ダスタークロス用ゴミ取ブラシ
材質
本体:ABS樹脂、ブラシ:EPDM
質量(g)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×27×169
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120952
CE-407-022-7
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください