曜日別特売

レンタルモップ ハンドル

レンタルモップ ハンドル - テラモトレンタルモップ ハンドル - テラモトレンタルモップ ハンドル - テラモトレンタルモップ ハンドル - テラモトレンタルモップ ハンドル - テラモトレンタルモップ ハンドル - テラモト

フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズにできます。

用途モップ本体、化学モップ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
幅(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120995CL-333-240-0約1310金具:スチールにクロームメッキ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレ ン接着被膜約40240
4,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88121004CL-333-260-0約1310金具:スチールにクロームメッキ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレ ン接着被膜約55560
5,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88121013CL-333-290-0約1500金具:スチールにクロームメッキ、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜約88590
7,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88120986CL-333-230-0約1310金具:スチールにクロームメッキ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレ ン接着被膜約27530
3,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする