曜日別特売

レンタルモップ 糸

レンタルモップ 糸 - テラモトレンタルモップ 糸 - テラモトレンタルモップ 糸 - テラモトレンタルモップ 糸 - テラモトレンタルモップ 糸 - テラモトレンタルモップ 糸 - テラモト

レンタル用として繰り返し洗濯しても傷みが少なく、耐久性に優れています。

用途レンタルモップ専用替え糸、モップ替え糸種類化学モップ材質外糸:綿100%特殊撚止加工、内糸:綿100%、布:綿100%、テープ:面100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121031CL-333-140-0約42040約700
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
88121047CL-333-160-0約53060約860
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
88121056CL-333-190-0約85090約1210
9,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
88121022CL-333-130-0約29030約575
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする