シャインモップ スペア

シャインモップ スペア - テラモトシャインモップ スペア - テラモト
(2件のレビュー)

シャインモップのモップ替糸。

用途シャインモップ専用替え糸種類化学モップ材質糸:綿100%、布:綿100%質量(g)約180幅W(mm)420繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121065CL-327-100-0
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121065
2018-01-11
用途: 室内掃除時
教育・研究機関

使用後の洗濯も洗濯機でジャバジャバ洗えて、とても衛生的に使用しています。消毒液を使用しての使用になりますが、水の吸収も良く、とても良い買い物をしました。

対象商品 : 88121065
2015-11-20
用途: 床の掃除に

これまでは、100均のものを使ってましたが、このタイプに買い替え、よごれがひどくなったため、購入。
よくホコリが取れるし、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする