ワックスモップ(本体のみ)

ワックスモップ(本体のみ) - テラモトワックスモップ(本体のみ) - テラモトワックスモップ(本体のみ) - テラモトワックスモップ(本体のみ) - テラモトワックスモップ(本体のみ) - テラモトワックスモップ(本体のみ) - テラモト
(5件のレビュー)

ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。

用途ワックス用モップ、モップ本体トラスコ品番432-0883材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン幅(mm)約400全長(mm)約1504モップ寸法(mm)160×420商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※替糸は別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121117CL-347-040-0
6,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121117
2024-09-05
用途: 床の ワックス塗り
その他業種

モップのつけやすさ 塗りやすさ どちらも使いやすいです?

対象商品 : 88121117
2023-04-14
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

梱包も適切で迅速に届きました。昔からテラモトのワックスモップを使っていたので、手にいれることができてよかったです。

対象商品 : 88121117
2019-01-31
用途: ハウスクリーニング
ライジングサービス業

ムラなく綺麗にワックスがけ出来て大満足です!ありがとうございました!

1が参考にしています
対象商品 : 88121117
2017-12-15
用途: フローリングの部屋の掃除
リフレハウスサービス建設業・工事業

以前の物より引っかかりが目立たないですがパットがよく着きました

対象商品 : 88121117
2015-08-31
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

満足

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする