曜日別特売

ワックスモップ 替糸 40cm

ワックスモップ 替糸 40cm - テラモトワックスモップ 替糸 40cm - テラモトワックスモップ 替糸 40cm - テラモトワックスモップ 替糸 40cm - テラモト
(8件のレビュー)

ワックスモップ替糸。ファスナー仕様で、糸の脱着が簡単。

用途ワックス用モップ、モップ替え糸トラスコ品番432-0891材質ポリエステル(吸水ポリエステル)100%寸法(mm)160×420質量(g)123商品タイプ替糸繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121126CL-347-140-0
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121126
2023-04-14
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

梱包も適切で、迅速に到着しました。狙った通りのワックスパットで助かりました。

2022-05-11
用途: ワックス塗布時
建設業・工事業

他社の商品と比べると軽いし使いやすいです。
いつもこれ買ってます。

対象商品 : 88121126
2020-03-22
用途: 美装
サービス業

簡単に脱着できるのは作業効率を考えたときに良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88121126
2018-07-20
用途: ハウスクリーニングで使用してます
サービス業

業務用で使用してます
ムラもなく使いやすいです
またよろしくお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 88121126
2017-11-20
用途: 空室清掃時のワックス掛け

リピート購入。ベルクロの強度、使い始めは「弱いかな」と思いましたが使用には十分。

対象商品 : 88121126
2017-12-27
用途: 床清掃
有限会社三光クリーナーサービス業

今まで色んな物を使ってきましたが、とても使いやすく。大変、気に入っております。

対象商品 : 88121126
2016-04-23
用途: ワックス塗布
サービス業

もう少しマジックテープの強さが有ればと思いました。

対象商品 : 88121126
2015-08-31
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする