テラモト
ワックスタンク
ワックス作業用タンク。ワックスモップを立てかけるフックや、適度な含有量に調節できる水切り用プレートがついています。用具類の収納もでき、キャスター付きのベースは収納時は蓋にすることもできます。
用途
ワックス作業用、キャスター付、収納
材質
タンク:ポリプロピレン、プレート:ステンレス、モップフック:ステンレス
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約560×375×610
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88121135
CL-347-800-0
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770