テラモト
糸ラーグ 茶パック 24cm 187g
水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
用途
水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに
種類
水拭きモップ
トラスコ品番
435-1967
材質
綿・スフ混
質量(g)
約187
全長L(mm)
約160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88121223
CL-361-521-0
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください