テラモト
キャッチハンドル 替糸 300g
キャッチハンドル専用のモップ替糸。
用途
モップ替え糸、キャッチハンドル専用、綿101%
種類
水拭きモップ
材質
糸:綿100%、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)
約300
寸法(幅W×長さL)(mm)
約240×250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88121293
CL-356-730-1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください