テラモト
モップ絞り器S
こんなお得な商品も!
モップ絞り器
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(37)
収納・持ち運びが便利なコンパクト設計のモップ絞り器です。
用途
モップ絞りバケツ、小型タイプ、スクイザー
容量(L)
約16
材質
本体・ローラー:ポリプロピレン、フットバー:スチールに亜鉛メッキ
質量(kg)
約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×250×270
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88121381
CE-766-010-5
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770