自在ホーキ アルミ伸縮柄 45cm

自在ホーキ アルミ伸縮柄 45cm - テラモト

完成品なので到着後すぐに使用できます。
軽くて使いやすいアルミ伸縮柄です。

用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
長さ(mm)約940~1535材質頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:アルミパイプ(伸縮)幅(mm)約450質量(g)600種類自在ホウキ毛丈(mm)40アズワン品番65-0334-06繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121512CL-380-645-0
3,850
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする