曜日別特売

エコBM-2チリトリ ロック付 黒

エコBM-2チリトリ ロック付 黒 - テラモトエコBM-2チリトリ ロック付 黒 - テラモトエコBM-2チリトリ ロック付 黒 - テラモト
(2件のレビュー)

ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。フタを開いた状態にロックすることができるので、中に溜まったゴミを手を汚さず簡単に捨てることができます。

材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約720エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W289×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W289×D475(グリップ含む)×H651材質(ストッパー)ポリアセタールエコマーク認定番号06128052繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121564DP-465-130-7
4,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121564
2018-02-08
用途: マンション屋内清掃用

蓋ロック機構の嵌合が最初からアホみたいに固く、使用開始後1週間で疲労破壊したので、致し方なく反対側の爪も折り取った。全体的にちぐはぐな印象で、老舗にしては恥ずかしい製品。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 88121564
2016-03-05
用途: 事務所掃除
GYPSY EYES

値段の割に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする