エコBM-2チリトリ

エコBM-2チリトリ - テラモトエコBM-2チリトリ - テラモトエコBM-2チリトリ - テラモトエコBM-2チリトリ - テラモトエコBM-2チリトリ - テラモトエコBM-2チリトリ - テラモトエコBM-2チリトリ - テラモトエコBM-2チリトリ - テラモト
(16件のレビュー)

ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。

材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670エコマーク認定番号06 128 052繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121573DP-465-100-0ツートン約710
3,450
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121582DP-465-100-1約710
3,450
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121591DP-465-100-3約710
3,450
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06069813DP-465-100-5アクアブルー約721
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03345684DP-465-100-7約790
3,450
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 玄関周りの掃除
医療・福祉・介護関連業

同様の物を使用していますが、持ち手の箒セット部分とチリトリ本体部分底が傷んできたので購入です。
丈夫ですし、ごみも溜まるまで入れておけるし、何より容量が大きい。
持ち手部分にほうきもセットでできるので、スッキリ置けます。

対象商品 : 03345684
2025-12-21
用途: 屋外の清掃作業
マーベルクリーンサービスサービス業

蓋のないちりとりだと風の強い日に困るので購入しました。
軽くて使いやすい。もっと早く買うべきでした。

対象商品 : 06069813
2024-07-15
用途: 掃除
新 美装サービス業

違うところの方な安いので
割引してトントンですので
送料込みでオーバー他ところで買います

対象商品 : 03345684
2020-11-24
用途: カットした後の掃き掃除
leshalles

リーチの長さもちょうどよく、はきやすいです。
普通の箒より断然綺麗にはけます。

対象商品 : 88121573
2020-06-07
用途: 清掃時
サービス業

ゴミ箱代わりにもなるので重宝している。ごみを捨てるときに取っ手みないなものがあるといいかもしれない。袋に入れるときにしくじるとへこむ

対象商品 : 06069813
2019-12-14
用途: ビルやマンションの清掃

前回他店で購入し今回からモノタロウにしました。軽くて使い易いです。最初は弱々しい感じでしたが使用してみると以外に丈夫で満足してます。

対象商品 : 03345684
2020-03-13
用途: お店周辺の掃除
岩並薬局医療・福祉・介護関連業

作りは悪くないのですが、持ち手がホウキではく方向に並行しているので持ちにくいです。

対象商品 : 03345684
2019-06-01
用途: 清掃作業時
ADS

大きさ、軽さ、取扱し易さともに文句なしです。ただハイゼットカーゴの荷室床面の高さから落っことしてしまってフタの部分が割れてしまったことがありますので、当たり前ですが落下注意です。また秋の枯葉の掃除は、ゴミ収容容積が小さいため向いていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする