コートブラシ シダ

コートブラシ シダ - テラモトコートブラシ シダ - テラモトコートブラシ シダ - テラモト
(2件のレビュー)

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。

材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121634CL-414-009-0約900×1400
13,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121643CL-414-012-0約1200×1400
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121652CL-414-015-0約1500×1700
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121661CL-414-018-0約1800×1700
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121643
2024-05-22
用途: 建築現場が施設のグランド内なので、作業後のグランド清掃・整備に使用します
株式会社小川建築建設業・工事業

巾があるので、ほうきで掃くより往復する回数が少なくて済みます

対象商品 : 88121634
2018-04-11
用途: テニスコートの均し作業
株式会社イシダ建装

ブラシの硬さ作業性はとても良い、金物の強度と棒の先のフック部分が使用していると取れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする