曜日別特売

コートブラシ 塩ビ ステー付

コートブラシ 塩ビ ステー付 - テラモトコートブラシ 塩ビ ステー付 - テラモト
(1件のレビュー)

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。強度をアップさせたステー付。

材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ステー:アルミ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121747CL-414-712-0約1200×1400
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121756CL-414-715-0約1500×1700
28,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121765CL-414-718-0約1800×1700
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121765
2017-08-29
用途: 木質チップの清掃用
株式会社 福井グリーンパワー電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手は悪くないですが、ブラシが摩耗するので、ブラシの部分だけ販売して頂いて、そこだけ交換できると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする