フリードライヤー スペア 樹脂部付 灰 40cm

フリードライヤー スペア 樹脂部付 灰 40cm - テラモト
(1件のレビュー)

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

用途スペア幅(mm)400トラスコ品番432-0930材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)155タイプスペア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121801CL-368-240-0
930
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121801
2017-02-24
用途: 製品の加工面の点検時

製品全面にきれいに当たり水切れも良く非常に使いやすいです。星が一つ少ないのは耐久性が良くは無いかなと思えるからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする