曜日別特売

フリードライヤー スペア 樹脂部付 灰 48cm

フリードライヤー スペア 樹脂部付 灰 48cm - テラモト
(2件のレビュー)

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

用途スペア幅(mm)480トラスコ品番432-0948材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)160タイプスペア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121817CL-368-248-0
1,000
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121817
2022-02-23
用途: 駐車場の水切り
製造業

軽量で薄く使いやすいので狭い場所で使いやすい。耐久性はゴムより劣るので予備で購入。スペア買えるの良いです

対象商品 : 88121817
2015-01-18
用途: 作業終了時の水の除去

ゴムが、古くなったら交換しています。
ここの会社のワイパーは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする