ドライヤー60 60cm

ドライヤー60 60cm - テラモトドライヤー60 60cm - テラモトドライヤー60 60cm - テラモトドライヤー60 60cm - テラモトドライヤー60 60cm - テラモト
(2件のレビュー)

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。

用途大型水切り規格60cmキャスターなし材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長L(mm)約1510繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121853CL-370-100-0
6,700
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121853
2024-12-25
用途: インドアテニスコート屋根の雪落とし
サービス業

まだ積雪がないので使用していないが、我が社で特注(鉄工所)したものより断然軽く、腕に負担が軽減されると思う!

対象商品 : 88121853
2022-03-22
用途: 作業時に使用
運輸・通信業

清掃作業時に使用しています。
テラモトの水切りが頑丈なのでリピートしています。
ゴムの部分の交換部品はあるのですが、
いつも柄の部分より下の金属のところから錆びてしまい
ネジが回らなくなるので、
交換部品が柄の部分を除いた金属部分からゴムまでを
販売してくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする