ドライヤー150 キャスターなし 150cm

ドライヤー150 キャスターなし 150cm - テラモトドライヤー150 キャスターなし 150cm - テラモトドライヤー150 キャスターなし 150cm - テラモトドライヤー150 キャスターなし 150cm - テラモトドライヤー150 キャスターなし 150cm - テラモト

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。

用途大型水切り全長L(mm)約1510材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜質量(kg)約3.7繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121914CL-370-151-0
17,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする