テラモト
スクイザーバケツ グリーン
水を入れながら作業ができる、ホースホルダーを兼ねた注水口が付いています。
材質
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:スチールにユニクロメッキ
質量(kg)
約1.4
容量(L)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×284
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88121957
CE-443-000-1
¥
2,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください