曜日別特売

SP水拭きモップSD 替糸

SP水拭きモップSD 替糸 - テラモト
(1件のレビュー)

水拭きモップ用スペアです。

用途モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに種類水拭きモップ材質綿・エステル・その他幅(mm)240質量(g)約160全長L(mm)約180繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122176CL-796-000-0
930
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122176
2024-01-10
用途: 洗浄備品

リピート買いになります。新しいモップがあるのですが水拭きに特化して使用しており
評判も良い商品です。取り付けに癖がありますが間違いなく使い勝手は良いです。
モップの柄が壊れるまで使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする