テラモト
ニューホールモップ 40
吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。
用途
モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
種類
化学モップ
材質
頭:スチールに電着塗装、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
約640×1340
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122307
CL-331-040-0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770