テラモト
SPホールモップ60 替糸 60
(1件のレビュー)
ニューホールモップ用替糸。油性吸着剤使用
用途
ニューホールモップ専用替え糸、モップ替え糸
種類
化学モップ
材質
糸:綿・スフ混、布:綿100%
幅W(mm)
約840
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122334
CL-796-260-0
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください