曜日別特売

ニューシャインモップ 25

ニューシャインモップ 25 - テラモト
(1件のレビュー)

吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。

用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に種類化学モップ材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿100%、布:綿100%寸法(幅W×長さL)(mm)約420×1285繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122343CL-328-000-0
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122343
2019-02-04
用途: 家庭用
運輸・通信業

今までは毎月料金を払いモップを使用しておりました。経費節減を図りたいと思い今回この商品を購入しました。専用スプレーも使用しましたが、ほこりの取れ具合はとても良いです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする