テラモト
SP水拭きモップDX 替糸
モップ替糸。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル、タイルなどのから拭き・水拭きの床掃除に。
用途
モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに
種類
水拭きモップ
材質
綿・エステル・レーヨン混
質量(g)
約160
全長L(mm)
約180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122361
CL-796-100-0
¥
950
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください