テラモト
MMモップ絞り器 C型
両足で固定できるステップ付きモップ絞り器で、手を濡らさずしっかりと絞ることができます。
用途
モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー
容量(L)
約14
材質
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ローラー・ペダル:硬質塩化ビニール、フレーム:スチールにユニクロメッキ
質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×485×288
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122377
CE-892-000-0
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770