テラモト
SPぞうきんモップⅡ 替雑巾 (2枚入)
ニュークリップモップⅡの替雑巾
用途
ニュークリップモップII専用替え雑巾
種類
ぞうきんモップ
トラスコ品番
368-4890
材質
綿・他
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約200×450
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122386
CL-808-201-0
¥
630
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください