曜日別特売

SPぞうきんモップワイドⅡ 替雑巾 (2枚入)

SPぞうきんモップワイドⅡ 替雑巾 (2枚入) - テラモトSPぞうきんモップワイドⅡ 替雑巾 (2枚入) - テラモト
(1件のレビュー)

ニューワイドクリップモップⅡの替雑巾

用途ニューワイドクリップモップII専用替え雑巾種類ぞうきんモップ材質綿・他寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×450繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122395CL-808-301-0
890
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122395
2017-03-09
用途: 床清掃

ぞうきんポップをほかの業務用ぞうきん(約200×約300)で利用してみましたがサイズが小さくうまくいかなったので、こちらを見つけて購入してみました。こちらでしたら大きくて良いですね。もう少し厚みがあると汚れをしっかり拭く取れそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする