曜日別特売

ニュービコースワイパー

ニュービコースワイパー - テラモトニュービコースワイパー - テラモト

手を濡らさずに、レバー操作でスポンジを絞ることができる吸水モップ。柄の角度が自由になるので、壁面や曲面にもスムーズにフィットします。

用途吸水モップ、床、壁面、曲面などにトラスコ品番330-8936材質頭:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長L(mm)約1320繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122404CL-506-000-0
3,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770

商品説明動画

スポンジモップ スポンジ交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする