テラモト
SPドライヤー48 スペア
床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。
用途
スペア
幅W(mm)
約480
トラスコ品番
781-8114
材質
頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122456
CL-811-648-0
¥
850
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ドライヤーのスペア交換方法
参考になった