曜日別特売

SPフリードライヤー40 スペア 黒

SPフリードライヤー40 スペア 黒 - テラモト
(2件のレビュー)

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

用途スペア幅W(mm)400ゴム幅(mm)400材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)約130タイプスペア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122465CL-806-440-9
980
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122465
2022-05-07
用途: 床などのお掃除仕事

商品ひとつひとつの包装が簡易になりより良くなりましたね。

対象商品 : 88122465
2020-08-27
用途: 店舗の水はきに!
磨き処jinサービス業

どこを探しても、スペアがなくて見つけたときは、本当に助かりました!
水はきが楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする