曜日別特売

SPフリードライヤー48 スペア 黒

SPフリードライヤー48 スペア 黒 - テラモト
(2件のレビュー)

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

用途スペアゴム幅(mm)480トラスコ品番817-3271材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)約160タイプスペア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122474CL-806-448-9
1,050
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122474
2023-05-27
用途: 工場で

長年使っていた水切りがちぎれました。まさか15~20年前のモノにばっちり合うのがあるとは ちょっと感動もんです。外して交換したものと 造作も質感も全く同じ製品です。すごいメーカーですね。

対象商品 : 88122474
2020-07-31
用途: 食品加工工場内での清掃

安価で、数量も1個単位で購入でき、先だけ交換できるのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする