テラモト
ニュー洋式カップS ケース付
密閉型のケースでスッキリ収納できます。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
368-4831
材質
柄:Φ22.2スチールパイプに静電塗装、頭:合成ゴム、ケース:ABS
質量(kg)
約1
ケース外径(Φmm)
140
寸法(外径×高さ)(mm)
175×600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122587
CL-422-021-0
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください